Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x260mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x260mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537776
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x260mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
260 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 260/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, bauschraube 12x260, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4812*
€ 5,33263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5972*
€ 0,71067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.