Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x360mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x360mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x360mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537820
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x360mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x360mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
360 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 360/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7327*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7019*
€ 3,21526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5119*
€ 2,98916
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,1855*
€ 1,41075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9927*
€ 1,18131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9727*
€ 1,15751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9427*
€ 1,12181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8927*
€ 1,06231
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7327*
€ 0,87191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.