Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x460mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x460mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x460mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537875
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x460mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x460mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
460 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 460/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7174*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6992*
€ 3,21205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4992*
€ 2,97405
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,1681*
€ 1,39004
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9774*
€ 1,16311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9374*
€ 1,11551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8774*
€ 1,04411
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7174*
€ 0,85371
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.