| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796537974 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796537974 |
| |
|
| | |
| Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x200mm; HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M16x200mm HP | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 25 Stück | Durchmesser: | 16 mm | Länge: | 200 mm | d: | 16 mm | s: | 24 mm | b: | 60 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0024/001/ 16,0/ 200/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din601 blau verzinkt, din 601, bauschrauben 16 x 200, Bauschrauben DIN 601, 601 |
| | |
| |