Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x260mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x260mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538001
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x260mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
260 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 260/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, bauschraube 12x260, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9716*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2379*
€ 3,8531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9679*
€ 3,5318
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5376*
€ 1,82974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3116*
€ 1,5608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2716*
€ 1,5132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2216*
€ 1,4537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1616*
€ 1,3823
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.