Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x300mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x300mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538025
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x300mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x300mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
300 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 300/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0308*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2233*
€ 3,83573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9533*
€ 3,51443
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,6352*
€ 1,94589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6252*
€ 1,93399
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3808*
€ 1,64315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3508*
€ 1,60745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0308*
€ 1,22665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.