Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x320mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x320mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x320mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538032
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x320mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x320mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
320 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 320/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7863*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8211*
€ 3,35711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6111*
€ 3,10721
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0563*
€ 1,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0163*
€ 1,2094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9663*
€ 1,1499
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7863*
€ 0,9357
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,00*
Zubehör
k.A.
1052-180-01
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
436-175-01
ab € 0,9125*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-01-200HV
ab € 0,383*
Zubehör
k.A.
440R-175-01
ab € 0,75*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.