Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x460mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x460mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x460mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538100
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x460mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x460mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
460 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 460/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,885*
€ 73,64315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,035*
€ 67,87165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,395*
€ 64,73005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,905*
€ 62,95695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,995*
€ 61,87405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,175*
€ 53,75825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.