Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x560mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x560mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x560mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538155
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x560mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x560mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
560 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 560/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7941*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6867*
€ 5,57717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2567*
€ 5,06547
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,7366*
€ 3,25655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6966*
€ 3,20895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3241*
€ 2,76568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2841*
€ 2,71808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1741*
€ 2,58718
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7941*
€ 2,13498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.