Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x160mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538186
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x160mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x160mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
160 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 160/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8879*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9891*
€ 3,55703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8288*
€ 2,17627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4411*
€ 1,71491
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1679*
€ 1,3898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0779*
€ 1,2827
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8879*
€ 1,0566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.