Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x400mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x400mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x400mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538308
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x400mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x400mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
400 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 400/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,18601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,8101*
€ 74,74402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,91005*
€ 72,48296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,43005*
€ 68,34176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,96005*
€ 66,59246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,91005*
€ 65,34296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,79015*
€ 56,87028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.