Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x500mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x500mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x500mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538353
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x500mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x500mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
500 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 500/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,0801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,40534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,6501*
€ 79,31362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,8201*
€ 77,13592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,1601*
€ 72,78052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,65005*
€ 70,98356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,0801*
€ 60,78532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.