Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x520mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x520mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x520mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538360
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x520mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x520mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
520 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 520/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42055*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,16137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,7905*
€ 50,9207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,65055*
€ 50,75415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,53055*
€ 47,04135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,5905*
€ 45,9227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,5405*
€ 44,6732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,42055*
€ 38,58045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.