Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x540mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x540mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x540mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538377
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x540mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x540mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
540 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 540/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2515*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7031*
€ 6,78669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1034*
€ 4,88305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4652*
€ 4,12359
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,0115*
€ 3,58369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9615*
€ 3,52419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7915*
€ 3,32189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2515*
€ 2,67929
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,76*
Zubehör
k.A.
1052-220-01
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
22898
ab € 1,645*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-01-200HV
ab € 0,695*
Zubehör
k.A.
440R-220-01
ab € 1,55*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.