Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x600mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x600mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x600mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538407
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x600mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x600mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
600 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 600/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,1435*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,5429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,1435*
€ 59,67077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,70355*
€ 59,14722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,04355*
€ 54,79182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,8836*
€ 53,41148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,97355*
€ 52,32852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,1435*
€ 45,39077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.