Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M24x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M24x180mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M24x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538445
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M24x180mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x180mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
180 mm
d:
24 mm
s:
36 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 24,0/ 180/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,724*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,934*
€ 27,29146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,724*
€ 27,04156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,844*
€ 25,99436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,744*
€ 24,68536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,134*
€ 23,95946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,724*
€ 19,90156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.