Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M10x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M10x35mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796539893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796539893
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; galv. verzinkt; M10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/001/ 10,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x35 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1963*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.