Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M8x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M8x100mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M8x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796540615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796540615
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; galv. verzinkt gelb chromatiert; M8x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x100mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/021/ 8,0/ 100/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x100, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1832*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.