Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf... zn-gelb M6x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf... zn-gelb M6x25mm HP
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf... zn-gelb M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796545665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796545665
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
bordwandschraube m6x25
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 8.8; galv. verzinkt gelb chromatiert; M6x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
dk:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0164/021/ 6,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6, becherschrauben, Flachrundschrauben ohne 4-kt.-, Ansatz m. Schlitz 8.8, Bordwandschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.