Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) zn-gelb 7x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) zn-gelb 7x70mm HP
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) zn-gelb 7x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796546136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796546136
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571); galv. verzinkt gelb chromatiert; 7x70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7x70mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7 mm
Länge:
70 mm
d:
7 mm
k:
5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0168/021/ 7,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.