Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M5x18mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M5x18mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M5x18mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796551079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796551079
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M5x18mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x18mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
18 mm
d:
5 mm
dk:
8,5 mm
k:
3,3 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 5,0/ 18,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02605*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.