Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M4x10mm HP
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796557071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796557071
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580; galv. verzinkt; M4x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
ISO:
1580
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
8,0 mm
k:
2,4 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0410/001/ 4,0/ 10,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.