Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x12mm HP
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796557309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796557309
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580; galv. verzinkt; M5x12mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x12mm HP
ISO:
1580
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
12 mm
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
3,0 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0410/001/ 5,0/ 12,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.