Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x5mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M2,5x5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796560699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796560699
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M2,5x5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2,5x5mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
5 mm
d:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 2,5/ 5,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0045*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00583*
€ 0,00694
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0045*
€ 0,00536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.