Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x100mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x100mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x100mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796564420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796564420
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M8x100mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x100mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 8,0/100,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9375*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,7275*
€ 6,81573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,4675*
€ 6,50633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,2475*
€ 6,24453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,0775*
€ 6,04223
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,8175*
€ 5,73283
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,9375*
€ 4,68563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.