Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x10mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796570049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796570049
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M5x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
f:
1,25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0430/001/ 5,0/ 10/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.