Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn M4x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn M4x25mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z zn M4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796576300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796576300
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz Z; galv. verzinkt; M4x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x25mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0452/001/ 4,0/ 25,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00697*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.