Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben A2 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben A2 10,5mm HP
DIN 125 Scheiben A2 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796596957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796596957
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben A2; 10,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
20 mm
s:
2 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3309/000/ 10,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.