Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 4mm HP
DIN 127 Federringe Form B A1 4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597367
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Nennmaß:
4 mm
d1:
4,1 mm
d2:
7,6 mm
b:
1,5 mm
s:
0,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 4,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.