Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 5mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 5mm KP
DIN 127 Federringe Form B A1 5mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597404
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 5mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Nennmaß:
5 mm
d1:
5,1 mm
d2:
9,2 mm
b:
1,8 mm
s:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 5,0/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.