Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 6mm KP
DIN 127 Federringe Form B A1 6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597435
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nennmaß:
6 mm
d1:
6,1 mm
d2:
11,8 mm
b:
2,5 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 6,0/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.