Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 20mm HP
DIN 127 Federringe Form B A1 20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597619
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Nennmaß:
20 mm
d1:
20,2 mm
d2:
33,6 mm
b:
6 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 20,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.