Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A A1 6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A A1 6mm HP
DIN 128 Federringe Form A A1 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597817
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128; Federringe Form A A1; 6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nennmaß:
6 mm
d1:
6,1 mm
d2:
11,8 mm
h:
2,2 mm
s:
1,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3314/000/ 6,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.