Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x70mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796600791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600791
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 8x70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x70mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 8,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6286*
€ 1,93803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4086*
€ 1,67623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.