Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x140mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x140mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601163
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 12x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x140mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
140 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 12,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0831*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7483*
€ 10,41048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0983*
€ 9,63698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6783*
€ 9,13718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4131*
€ 1,68159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3531*
€ 1,61019
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0831*
€ 1,28889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.