Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M8mm
DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601347
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung; M8mm
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
582
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
k:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3348/000/ 8,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4169*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1969*
€ 2,61431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9869*
€ 2,36441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9269*
€ 2,29301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8369*
€ 2,18591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7669*
€ 2,10261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4169*
€ 1,68611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.