Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M10mm
DIN 582 Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601354
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern A2 geschmiedete Ausführung; M10mm
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
582
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
k:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3348/000/ 10,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5007*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7207*
€ 4,42763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5207*
€ 4,18963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3907*
€ 4,03493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3007*
€ 3,92783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1307*
€ 3,72553
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5007*
€ 2,97583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.