Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796604119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604119
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M3x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 3,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.