Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796604294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604294
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M4x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 4,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.