Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M10x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M10x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796605253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796605253
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M10x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 10,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,68*
€ 76,9692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,62*
€ 67,3778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.