Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO... M4x4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO... M4x4mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO... M4x4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796606120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796606120
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M4x4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x4mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
4 mm
d:
4 mm
dp:
2,5 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3358/000/ 4,0/ 4,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00788*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03735*
€ 0,04445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.