Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x4mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796606960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796606960
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M4x4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x4mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
4 mm
d:
4 mm
dt:
- mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3359/000/ 4,0/ 4/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.