Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide A2 nach DIN EN... M10x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide A2 nach DIN EN... M10x12mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide A2 nach DIN EN... M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796608827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796608827
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide A2 nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); M10x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
dv:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3361/000/ 10,0/ 12,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.