Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x45mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796610127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796610127
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft A2; DIN 931; M12x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x45mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
45 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3364/000/ 12,0/ 45/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7426*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.