Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x60mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M12x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796610158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796610158
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft A2; DIN 931; M12x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x60mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3364/000/ 12,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,545*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,385*
€ 36,15815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,015*
€ 35,71785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,565*
€ 33,99235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,315*
€ 32,50485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,475*
€ 31,50525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,545*
€ 26,82855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.