Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M16x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M16x80mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M16x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796610608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796610608
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft A2; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M16x80mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x80mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
80 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3364/000/ 16,0/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,705*
€ 38,91895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,305*
€ 38,44295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,605*
€ 36,41995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,395*
€ 34,98005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,415*
€ 33,81385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,465*
€ 29,11335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.