Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm KP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796613364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796613364
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x25mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 10,0/ 25/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,155*
€ 10,89445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,805*
€ 10,47795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,515*
€ 10,13285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,575*
€ 7,82425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.