Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x10mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796616907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796616907
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz A2; M3x10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3376/000/ 3,0/ 10,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00807*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.