Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x30mm HP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M3x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796617102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796617102
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz A2; M3x30mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x30mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
30 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3376/000/ 3,0/ 30,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,033*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.