Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M4x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M4x8mm HP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz A2 M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796617249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796617249
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz A2; M4x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3376/000/ 4,0/ 8,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01003*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01357*
€ 0,01615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.